Beli female adaptor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Impact Socket Adapter Set (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp2.399.900

    PROTO Impact Socket Adapter Set (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    Multi-size impact socket adapter sets come with an assortment of adapters for a range of fastener sizes.
    atribut:
    • Drive Type: Impact
    • Input Drive Size (inch): 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
    • Output Drive Size (inch): 1/2, 1/4, 3/4, 3/8
    • Input Drive Gender: Female
    • Input Drive Shape: Square
    • Output Drive Gender: Male
    • Container Type: None
    • Finish: Black Phosphate, Chrome; Black Oxide
    • Impact Rated: Yes
    • Locking: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Number of Pieces: 6
    • Output Drive Shape: Square
    • Overall Length (inch): 1 29/32, 1 7/16, 1, 2 1/16
    • Standards: ASME B107.2, ASME B107.500
  2. TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
  3. NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)
    atribut:
    • Race ring Shape: Needle roller bearing
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. IKO Needle Roller Bearing KT1 Series (Laher Bambu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. Vinilon Sambungan Pipa PVC Valve Socket
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Valve Socket
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Mulai

    Rp5.900

    AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat Luar
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung instalasi Pipa Standard SNI
  13. NTN Needle Roller Bearing and Cage Assembly (Laher Bambu)
    Mulai

    Rp41.900

    NTN Needle Roller Bearing and Cage Assembly (Laher Bambu)
    atribut:
    • Race ring Shape: Needle roller bearing
Daftar Harga female adaptor Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa Adaptor FemaleRp229.900
PROTO Impact Socket Adapter Set (Adaptor Sock)Rp2.399.900
TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)Rp47.900
NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)Rp53.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AWRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AWRp3.900
IKO Needle Roller Bearing KT1 Series (Laher Bambu)Rp25.900
IKO Needle Roller Bearing KT2 Series (Laher Bambu)Rp48.900
AMD Sambungan Pipa PVC Socket Drat DalamRp4.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)